SIEMENS - Signalstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX20030SL13
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 2.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696095
Sonepar Artikelnummer
121124174
Hersteller Artikelnummer
6FX20030SL13
Hersteller Typ
6FX2003-0SL13
Hersteller Artikel Nr.:
6FX20030SL13
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.750 kg
- Typ: Signalstecker gerade
- Kompatibilität: S-1FL6 HI mit Drehimpulsgeber
- Anzahl der Kontakte: 8-polig
- Isolierkörper: Vorhanden
- Buchsenkontakt: 0.2-0.25 mm²
- Kabel-Durchmesser: 6-8 mm
- Packungsinhalt: 5 Stück
- Einfache Installation durch standardisierte Buchsenkontakte.
- Hohe Flexibilität durch geeignete Kabel-Durchmesser.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.
Signalstecker gerade für S-1FL6 HI
Der Signalstecker ist optimal für den Einsatz mit Drehimpulsgebern und eignet sich für Kabeldurchmessern von 6-8 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


