SIEMENS - Signalumformer gross IP31 für Magnetventile IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ZM250
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Platine
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914011091
Sonepar Artikelnummer
121184723
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ZM250
Hersteller Typ
ZM250
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ZM250
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Platine
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.469 kg
Ersatzelektronik für Magnetventile M3P80FY, M3P100FY, M3P80FY/C9 und M3P100FY/C9
Die Ersatzelektronik bietet Stellsignale für verschiedene Magnetventile.
Technische Details:
- Stellsignale: DC 0...10 V, DC 4..20 mA
- Schutzart: IP31
- Auch als Ersatzelektronik für ZM252
Kundenvorteile:
- Kompatibel mit mehreren Magnetventilmodellen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


