Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalumformer klein IP31 für stellungsger. Magnetventile ..Y

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalumformer klein IP31 für stellungsger. Magnetventile ..Y

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ZM150

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Platine

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914011053

Sonepar Artikelnummer

121212262

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ZM150

Hersteller Typ

ZM150

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ZM150

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Platine

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.245 kg

Ersatzelektronik für Magnetventile MVL661.25, M3P..GY, M3P..FY (08…65), M2H..FY..N (06…50), M2H..FY../C9 (15…50), M3B..GY.., M2S..FY und M2FE… Stellsignale DC 0...10 V, DC 4..20 mA, IP31. Auch als Ersatzelektronik für ZM152 und ZM153.