Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Signalumformer MAG 5000, IP20 / NEMA 2, mit Anzeige, Aluminiumgehäuse, 19 Zol...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalumformer MAG 5000, IP20 / NEMA 2, mit Anzeige, Aluminiumgehäuse, 19 Zol...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7ME69102CA101AA0

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90269000

  • Gewicht - 1.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169848657

Sonepar Artikelnummer

121120524

Hersteller Artikelnummer

7ME69102CA101AA0

Hersteller Typ

7ME6910-2CA10-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

7ME69102CA101AA0

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

1.070 kg

    Signalumformer MAG 5000

    Der Signalumformer MAG 5000 ist ein 19 Zoll-Einschubgerät, das zur Konvertierung von Signalen in verschiedenen industriellen Anwendungen dient.

    Technische Details:

    • IP20 / NEMA 2 Schutzart
    • Aluminiumgehäuse
    • Betriebsspannung: 115-230V AC
    • Betriebsfrequenz: 50/60 Hz

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in vorhandene Systeme.
    • Robustes Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • Flexibel einsetzbar durch breite Spannungsversorgung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.