Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Signalumformer MAG 5000, IP20 / NEMA 2, mit Anzeige, Aluminiumgehäuse, 19 Zol...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalumformer MAG 5000, IP20 / NEMA 2, mit Anzeige, Aluminiumgehäuse, 19 Zol...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7ME69102CA301AA0

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90269000

  • Gewicht - 1.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169848664

Sonepar Artikelnummer

121120670

Hersteller Artikelnummer

7ME69102CA301AA0

Hersteller Typ

7ME6910-2CA30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

7ME69102CA301AA0

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

1.360 kg

    Signalumformer MAG 5000

    Der Signalumformer MAG 5000 ist ein vielseitiger Signalumformer in einem kompakten 19 Zoll-Einschubformat, ideal für verschiedene Anwendungen in der Industrie.

    Technische Details:

    • 19 Zoll-Einschub
    • Aluminiumgehaeuse
    • IP20 / NEMA 2 Schutzklasse
    • Spannungsbereich: 11-30V DC / 11-24V AC
    • Frequenz: 50/60 Hz

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauform für einfache Integration in bestehende Systeme
    • Robuste Konstruktion für zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen
    • Flexibler Spannungsbereich ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.