SIEMENS - Signalumformer MAG 6000, IP20 / NEMA 2, mit Anzeige, Aluminiumgehäuse, 19 Zol...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ME69202CA101AA0
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169848718
Sonepar Artikelnummer
121120702
Hersteller Artikelnummer
7ME69202CA101AA0
Hersteller Typ
7ME6920-2CA10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ME69202CA101AA0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.900 kg
- 19 Zoll-Einschub
- IP20 / NEMA 2 Schutzart
- Gehäusematerial: Aluminium
- Spannungsbereich: 115-230V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Robuste Bauweise ermöglicht zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen.
- Kompatibilität mit Standard 19 Zoll-Racks für einfache Integration.
- Breiter Spannungsbereich bietet Flexibilität bei der Installation.
Signalumformer MAG 6000
Der Signalumformer MAG 6000 ist ein 19 Zoll-Einschub mit einem Aluminiumgehäuse, das für Spannungsversorgung von 115-230V AC bei 50/60 Hz konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


