SIEMENS - Signalumformer MAG 6000, IP20 / NEMA 2, mit Anzeige, Aluminiumgehäuse, 19 Zol...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ME69202CA301AA0
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169848725
Sonepar Artikelnummer
121120709
Hersteller Artikelnummer
7ME69202CA301AA0
Hersteller Typ
7ME6920-2CA30-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ME69202CA301AA0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
1.200 kg
- Formfaktor: 19 Zoll-Einschub
- Schutzart: IP20 / NEMA 2
- Gehäusematerial: Aluminium
- Eingangsspannung: 11-30V DC / 11-24V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Robustes Aluminiumgehäuse für erhöhte Langlebigkeit
- Flexibilität durch Unterstützung von sowohl Gleich- als auch Wechselstrom
- Einfache Integration in bestehende 19 Zoll-Systeme
- Geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
Signalumformer MAG 6000
Der Signalumformer MAG 6000 ist ein 19 Zoll-Einschub, der vielseitige Netzspannungstechnik für Industrieanwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


