SIEMENS - Signalwandler DC0-10V/PP-Signal AC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SEM61.4
Ausgangssignal - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusebreite - 36 mm
Gehäusetiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625020125
Sonepar Artikelnummer
121184023
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SEM61.4
Hersteller Typ
SEM61.4
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SEM61.4
Ausgangssignal:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusebreite:
36 mm
Gehäusetiefe:
60 mm
Netzspannung:
24 V AC
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusehöhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.062 kg
Umwandlungsgerät
Das Produkt dient zur Umwandlung eines DC 0…10 V oder DC 0 / 10 V Eingangssignals in ein pulsweitenmoduliertes Ausgangssignal AC 24 V, für die Ansteuerung von maximal 20 Stromventilen.
Technische Details:
- Eingangssignal: DC 0…10 V oder DC 0 / 10 V
- Ausgangssignal: pulsweitenmoduliert AC 24 V
- Maximale Anzahl an Stromventilen: 20
Kundenvorteile:
- Effiziente Steuerung von bis zu 20 Stromventilen.
- Einfache Umwandlung von Eingangssignalen in ein geeignetes Ausgangssignal.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


