SIEMENS - Signalwandler für passive/aktive Signale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SEZ220
Widerstand - 1 kOhm
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusebreite - 123 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914023100
Sonepar Artikelnummer
121184025
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SEZ220
Hersteller Typ
SEZ220
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SEZ220
Widerstand:
1 kOhm
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusebreite:
123 mm
Gehäusetiefe:
86 mm
Netzspannung:
24 V AC
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusehöhe:
90 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.329 kg
Simulationstool
Das Simulationstool ermöglicht die umfassende Analyse und Berechnung von thermodynamischen Eigenschaften.
Technische Details:
- Auswahl von Maximum, Minimum
- Berechnung des Durchschnitts
- Berechnung von Enthalpie, Enthalpiedifferenz, absolute Feuchtigkeit, Taupunkt
- Flexible Anpassung, Begrenzung, Invertierung und Umwandlung des Eingangssignals
- Geprüfte vordefinierte Anwendungen
- Flexible Konfigurationsmöglichkeit
Kundenvorteile:
- Präzise Berechnungen für thermodynamische Analysen
- Hohe Flexibilität bei der Anpassung und Umwandlung von Eingangssignalen
- Bereitstellung von vordefinierten Anwendungen für einen schnellen Einsatz
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


