Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIKUS, ALPHA 630 Einbausatz für Zählereinbau H=450mm B=250mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIKUS, ALPHA 630 Einbausatz für Zählereinbau H=450mm B=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GE37134

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869197395

Sonepar Artikelnummer

120590846

Hersteller Artikelnummer

8GE37134

Hersteller Typ

8GE3713-4

Hersteller Artikel Nr.:

8GE37134

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

1.850 kg

    SiKUS, ALPHA 630 Einbausatz für Zählereinbau H=450mm B=250mm

    Der SiKUS, ALPHA 630 Einbausatz ist eine hochwertige Lösung für den Zählereinbau mit kompakten Maßen.

    Technische Details:

    • Höhe: 450 mm
    • Breite: 250 mm
    • Geeignet für verschiedene Zählertypen
    • Robuste Bauweise für lange Lebensdauer

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau
    • Optimale Raumausnutzung durch kompakte Abmessungen
    • Hohe Flexibilität in der Anwendung
    • Verbesserte Sicherheit durch stabile Konstruktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie