SIEMENS - Silikon-Schutzkappe für Druckknopf, hoch, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DC700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963900
Sonepar Artikelnummer
120585634
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DC700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DC70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DC700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Material: Hochwertiges Silikon
- Höhe: 22 mm
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör zur Anpassung und Optimierung
Silikon-Schutzkappe für Druckknopf, hoch, 22 mm, klar
Diese Silikon-Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet Schutz sowie einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


