SIEMENS - Silikon-Schutzkappe für Druckknopf, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DB700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209963894
Sonepar Artikelnummer
120383349
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DB700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DB70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DB700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Material: Silikon
- Form: Flach
- Durchmesser: 22mm
- Kompatibilität: SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl möglich
- Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
- Erweiterte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface oder IO-Link)
- Zugängliche und umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionale Zubehörteile zur individuellen Anpassung erhältlich
Silikon-Schutzkappe für Druckknopf, flach, 22mm, klar
Die Silikon-Schutzkappe ist als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte gedacht und vereinfacht die Montage erheblich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


