SIEMENS - Silikon-Schutzkappe für Knebel, kurz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DD700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963917
Sonepar Artikelnummer
120383350
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DD700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DD70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DD700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Produktart: Silikon-Schutzkappe
- Eigenschaft: Kurz, 22 mm
- Material: Silikon
- Zubehör für: SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Montage: Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Kabelanbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Montage und Anbindung
- Einfaches und schnelles Montieren mit nur einer Hand
- Industrietauglichkeit und Eignung für den Außeneinsatz
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen Online-Konfigurator
- Optionales Zubehör für zusätzlichen Komfort und Funktionalität
Silikon-Schutzkappe für Knebel, kurz, 22 mm, klar
Die Silikon-Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Handhabung und hohe Schutzart.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


