SIEMENS - Silikon-Schutzkappe für NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER, 30MM, 22 mm-Design, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000EN700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621077666
Sonepar Artikelnummer
121120010
Hersteller Artikelnummer
3SU19000EN700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0EN70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000EN700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
- Durchmesser: 30 MM
- Design: 22 mm-Design
- Material: Hochwertiges Silikon
- Montagekonzept: Innovative Aufschnappmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl Reinigung
- Kabelanbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
- Robuste und langlebige Produkte für den Außeneinsatz
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Silikon-Schutzkappe für NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER
Die klar Silikon-Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, die sich durch eine einfache Montage und hohe Schutzart auszeichnen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


