SIEMENS - Silikon-Schutzkappe für Not-Halt-Pilzdrucktaster, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DF700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963931
Sonepar Artikelnummer
120383351
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DF700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DF70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DF700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
- Durchmesser: 40 mm
- 22 mm-Design
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle und Außenanwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Umfangreiche Dokumentationen und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielseitiges optionales Zubehör verfügbar
Silikon-Schutzkappe für NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER
Die klar Silikon-Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


