SIEMENS - Silikon-Schutzkappe für Pilzdrucktaster, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DE700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963924
Sonepar Artikelnummer
120585635
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DE700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DE70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DE700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
- Durchmesser: 40 mm
- Design: 22 mm
- Material: Klarer Silikon
- Für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte geeignet
- Montage mit einem Handgriff ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Einfache und schnelle Montage
- Erhöhte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Hohe Robustheit für den industriellen Einsatz
- Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung bei Bestellung
- Optionales Zubehör für individuelle Anpassungen verfügbar
Silikon-Schutzkappe für Pilzdrucktaster, 40 mm, 22 mm-Design, klar
Die Silikon-Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet zusätzlichen Schutz gegen Umwelteinflüsse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


