SIEMENS - Silikonfreie Schutzkappe für Doppeldrucktaster hoch, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000EK700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967168
Sonepar Artikelnummer
120585646
Hersteller Artikelnummer
3SU19000EK700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0EK70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000EK700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtung: Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhter Komfort durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches optionales Zubehör für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten
- Robuste und zuverlässige Leistung auch unter rauen Bedingungen
Silikonfreie Schutzkappe für Doppeldrucktaster hoch, klar
Die silikonfreie Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache und robuste Lösung für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


