SIEMENS - Silikonfreie Schutzkappe für Druckknopf flach, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000ED700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967113
Sonepar Artikelnummer
120585642
Hersteller Artikelnummer
3SU19000ED700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0ED70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000ED700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Flachdesign, Ø 22 mm
- Silikonfrei
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Hohe Schutzart für industriellen Außeneinsatz
- Produkt-Zulassungen weltweit verfügbar
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfachere Montage mit nur einer Hand erforderlich
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassungen verfügbar
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
Silikonfreie Schutzkappe für Druckknopf flach, 22 mm, klar
Die silikonfreie Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine benutzerfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


