SIEMENS - Silikonfreie Schutzkappe für Druckknopf hoch, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000EE700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967120
Sonepar Artikelnummer
120585643
Hersteller Artikelnummer
3SU19000EE700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0EE70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000EE700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Silikonfrei
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Kompatibilität: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einsatz ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Systemintegration
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung beim Konfigurieren und Bestellen
- Bieten zusätzlichen Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Vielfältiges Zubehör für individuelle Anpassungen verfügbar
Silikonfreie Schutzkappe für Druckknopf hoch, 22 mm, klar
Die silikonfreie Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage sowie zuverlässigen Schutz in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


