SIEMENS - Silikonfreie Schutzkappe für Knebel kurz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000EF700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209967137
Sonepar Artikelnummer
120585644
Hersteller Artikelnummer
3SU19000EF700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0EF70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000EF700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Silikonfrei
- Geeignet für: SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Montage: Einhandinstallation ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100% Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montieren mit einem innovativen Aufschnappkonzept.
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
- Kosten- und zeitsparende Auswahl und Bestellung mit einem grafischen Online-Konfigurator.
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Silikonfreie Schutzkappe für Knebel kurz, 22 mm, klar
Silikonfreie Schutzkappe als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


