Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Silikonfreie Schutzkappe für Pilzdrucktaster 40 mm, klar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Silikonfreie Schutzkappe für Pilzdrucktaster 40 mm, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000EG700AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967144

Sonepar Artikelnummer

120585645

Hersteller Artikelnummer

3SU19000EG700AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0EG70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000EG700AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

Staubschutzabdeckung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

    Silikonfreie Schutzkappe für Pilzdrucktaster 40 mm, 22 mm-Design, klar

    Die silikonfreie Schutzkappe dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage sowie hohen Schutz für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 40 mm
    • Design: 22 mm
    • Material: silikonfrei
    • Schutzart: hoch, für industrielle und Außeneinsätze geeignet
    • Montage: Einfache Handschaltung, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage spart Zeit und Aufwand.
    • Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und Minimierung der Fehlerquellen.
    • Robuste und zuverlässige Produkte, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen funktionieren.
    • Zugriff auf umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör zur Erweiterung der Funktionalität.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Komponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie