SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD420
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021423
Sonepar Artikelnummer
120220052
Hersteller Artikelnummer
5SD420
Hersteller Typ
5SD420
Hersteller Artikel Nr.:
5SD420
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.029 kg
- Spannung: 500V
- Stromstärke: 16A
- Größe: DII
- Typ: E27
- Schutzart: überflink
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Halbleiterschutz.
- Einfacher Austausch dank standardisierter Größe DII.
- Ideale Lösung für Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern.
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27, 16A
Der SILIZED-Sicherungseinsatz bietet umfassenden Halbleiterschutz bei einer Spannung von 500V und einem Strom von bis zu 16A.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


