SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD430
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021430
Sonepar Artikelnummer
120220053
Hersteller Artikelnummer
5SD430
Hersteller Typ
5SD430
Hersteller Artikel Nr.:
5SD430
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.030 kg
- Spannung: 500V
- Typ: Überflink Sicherung
- Größe: DII
- Sockel: E27
- Nennstrom: 20A
- Effektiver Schutz von Halbleitern vor Überstrom.
- Einfacher Austausch und Installation dank standardisiertem E27 Sockel.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Einsatz.
Silized-sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27, 20A
Dieser Sicherungseinsatz schützt Halbleiter effektiv vor überflüssigem Strom und bietet zuverlässige Sicherheit.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


