SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD440
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021447
Sonepar Artikelnummer
120220054
Hersteller Artikelnummer
5SD440
Hersteller Typ
5SD440
Hersteller Artikel Nr.:
5SD440
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.031 kg
- Nennspannung: 500V
- Typ: Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz
- Größe: DII
- Sockel: E27
- Nennstrom: 25A
- Hohe Sicherheit durch effektiven Halbleiterschutz.
- Einfacher Austausch dank standardisiertem E27 Sockel.
- Schutz vor Überlastung und Kurzschluss.
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27, 25A
Der SILIZED-Sicherungseinsatz bietet effektiven Halbleiterschutz bei einer Nennspannung von 500V mit einer Überflink-Kennlinie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


