SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD480
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021485
Sonepar Artikelnummer
120220058
Hersteller Artikelnummer
5SD480
Hersteller Typ
5SD480
Hersteller Artikel Nr.:
5SD480
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.031 kg
- Spannung: 500V
- Typ: überflink
- Größe: DII
- Sockel: E27
- Stromstärke: 30A
- Hoch zuverlässiger Schutz für empfindliche Halbleiterkomponenten.
- Einfache Installation dank standardisiertem E27 Sockel.
- Optimale Leistung bei hoher Stromstärke.
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27, 30A
Der SILIZED-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz für Halbleiteranwendungen bis zu 500V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


