SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD450
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021454
Sonepar Artikelnummer
120220055
Hersteller Artikelnummer
5SD450
Hersteller Typ
5SD450
Hersteller Artikel Nr.:
5SD450
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.051 kg
- Spannungsbereich: 500V
- Typ: Halbleiterschutz überflink
- Größe: DIII, E33
- Nennstrom: 35A
- Sichere Anwendung für empfindliche Halbleiterkomponenten.
- Verbesserte Betriebszuverlässigkeit durch effektiven Schutz.
- Einfache Installation dank standardisierter Größe.
Silized-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33, 35A
Der SILIZED-Sicherungseinsatz wurde speziell für den sicheren Halbleiterschutz bei Spannungen bis zu 500V entwickelt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


