SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD460
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021461
Sonepar Artikelnummer
120220056
Hersteller Artikelnummer
5SD460
Hersteller Typ
5SD460
Hersteller Artikel Nr.:
5SD460
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.051 kg
- Spannungsbereich: 500V
- Größe: DIII
- Typ: E33
- Nennstrom: 50A
- Verbesserter Halbleiterschutz für längere Lebensdauer der elektrischen Komponenten.
- Einfache Installation und Austausch aufgrund der standardisierten Größe DIII.
- Hohe Zuverlässigkeit bei kritischen Anwendungen und reduzierter Ausfallzeit.
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33, 50A
Der SILIZED-Sicherungseinsatz bietet überflinken Halbleiterschutz und ist für Anwendungen bis zu 500V geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


