SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD470
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021478
Sonepar Artikelnummer
120220057
Hersteller Artikelnummer
5SD470
Hersteller Typ
5SD470
Hersteller Artikel Nr.:
5SD470
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.055 kg
- Nennspannung: 500V
- Allgemeiner Zweck: Halbleiterschutz
- Größe: DIII
- Modellnummer: E33
- Nennstrom: 63A
- Einfache Installation und Austauschbarkeit dank standardisierter Größe.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb von elektrischen Anlagen.
- Effektiver Schutz vor Überstrom für empfindliche Halbleiterbauteile.
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33, 63A
Der SILIZED-Sicherungseinsatz dient dem überflinken Halbleiterschutz mit einer Nennspannung von 500V und einer Nennstromstärke von 63A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


