SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIVH, R1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD510
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021492
Sonepar Artikelnummer
120220059
Hersteller Artikelnummer
5SD510
Hersteller Typ
5SD510
Hersteller Artikel Nr.:
5SD510
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.116 kg
- Nennspannung: 500V
- Nennstrom: 80A
- Typ: überflink
- Größe: DIVH
- R1 1/4
- Effektiver Schutz der Halbleiterkomponenten
- Hohe Zuverlässigkeit durch Qualitätsmaterialien
- Einfache Installation und Austausch
- Lange Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIVH, R1 1/4, 80A
Der SILIZED-Sicherungseinsatz schützt Halbleiter vor Überströmen mit einer Nennspannung von 500V und einer Nennstromstärke von 80A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


