SIEMENS - SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIVH, R1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD520
Baugröße - DIV
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869021508
Sonepar Artikelnummer
120220060
Hersteller Artikelnummer
5SD520
Hersteller Typ
5SD520
Hersteller Artikel Nr.:
5SD520
Baugröße:
DIV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.114 kg
- Spannung: 500V
- Typ: Halbleiterschutz überflink
- Größe: DIVH
- R1 1/4 Format
- Nennstrom: 100A
- Effektiver Schutz für Halbleiter vor Überstrom.
- Hohe Zuverlässigkeit bei kritischen Anwendungen.
- Einfacher Einbau dank standardisierter Größe.
- Verbesserte Betriebssicherheit von elektrischen Anlagen.
Silized-sicherungseinsatz 500V für halbleiterschutz überflink, größe divh, r1 1/4, 100a
Der SILIZED-Sicherungseinsatz ist für den Halbleiterschutz konzipiert und bietet einen überflinken Schutz bei 500V.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


