Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC Automation Tool V5.0 Advanced Floating License Software Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC Automation Tool V5.0 Advanced Floating License Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78531AE150YA5

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515741121

Sonepar Artikelnummer

121150232

Hersteller Artikelnummer

6ES78531AE150YA5

Hersteller Typ

6ES7853-1AE15-0YA5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78531AE150YA5

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Automation Tool Advanced V5.0 Floating License Download

    Das SIMATIC Automation Tool unterstützt und erleichtert die Inbetriebsetzungs- und Servicetätigkeiten unabhängig vom Engineering Framework.

    Technische Details:

    • Software zur Inbetriebnahme und Service von Maschinen
    • Erweiterter Funktionsumfang (z.B. Zeitplaner, Support für Geräte hinter einem NAT-Router)
    • Archivierungsfunktionen für SAT-Projekte und zugehörige Dateidaten
    • Klasse A
    • 6-sprachig: de, en, fr, es, it, cn
    • ablauffähig unter Windows 10 und Windows 11 (64 bit)
    • E-Mail Adresse des Warenempfängers zur Auslieferung erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Konfiguration, Betrieb, Wartung und Dokumentation von Automatisierungsnetzwerken
    • Nahtlose Integration nach der Erstellung und Prüfung eines Steuerungsprogramms mit der TIA Portal Software
    • Flexibilität durch den breiten Funktionsumfang zur Unterstützung verschiedener Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie