SIEMENS - SIMATIC Central Archive Server V7.0 SP3 ... Process Historian 2014 SP3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63611AA014AE0
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622247754
Sonepar Artikelnummer
121124391
Hersteller Artikelnummer
6AV63611AA014AE0
Hersteller Typ
6AV6361-1AA01-4AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63611AA014AE0
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.204 kg
- Upgrade von BSC PCK 2013 oder CAS 7.0 SP3 auf BSC PCK 2014 SP3
- Runtime-Software, Einzellizenz
- SW und Dokumentation auf DVD
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Klasse A
- 7-sprachig (de, en, fr, es, it, zh, ja)
- ablauffähig unter Windows Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 (64 Bit)
- Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
- Zentrales Langzeitarchiv für beliebig viele Prozessdaten und Meldungen
- Effiziente Datenverwaltung durch zentrale Datenschnittstelle
- Unterstützung mehrerer Sprachen für internationale Nutzung
- Kompatibel mit gängigen Windows-Server-Versionen
Process Historian 2014 SP3 Upgrade
Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifende Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


