SIEMENS - SIMATIC CFU CIO HART CFU CFU CIO HART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76555PX411XX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622924501
Sonepar Artikelnummer
121212513
Hersteller Artikelnummer
6ES76555PX411XX0
Hersteller Typ
6ES7655-5PX41-1XX0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76555PX411XX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.700 kg
- 16x frei konfigurierbare Kanäle (AI; AQ; HART; DI 24VDC; DI NAMUR; DQ 24VDC 0,5/2A; Counter)
- Installation bis Ex-Zone 2
- Kanaldiagnose
- PROFINET Interface
- Einsatz von PROFINET Busadapter
- Configuration in Run (CiR)
- Medienredundanz (MRP)
- PROFINET Systemredundanz (S2)
- Temperaturbereich -40 bis +70°C
- Conformal Coating
- Montage auf 35mm Hutschiene
- Flexibilität durch die Möglichkeit der Konfiguration der Kanäle nach Bedarf.
- Erweiterte Sicherheit durch Installation in Ex-Zonen.
- Verbesserte Diagnosefähigkeiten für einen reibungsloseren Betrieb.
- Nahtlose Integration in bestehende PROFINET Netzwerke.
- Betrieb im extremen Temperaturbereich ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Einfacher Einbau und Installation auf Standard Hutschienen.
Simatic Compact Field Unit CIO HART Edition
Das SIMATIC Compact Field Unit CIO HART Edition ist eine vielseitige Lösung mit 16 frei konfigurierbaren Kanälen zur effektiven Datenübertragung und -diagnose in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


