SIEMENS - SIMATIC CFU PA CFU CFU PA für digitale Feldgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76555PX111XX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622579541
Sonepar Artikelnummer
121119721
Hersteller Artikelnummer
6ES76555PX111XX0
Hersteller Typ
6ES7655-5PX11-1XX0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76555PX111XX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.800 kg
- 16x I/O Kanäle (8x PROFIBUS PA und 8x frei konfigurierbare DIQ)
- DI 24VDC; DQ 24VDC 0,5A; Counter
- Installation bis Ex-Zone 2
- Kanaldiagnose
- PROFINET Interface
- Einsatz von PROFINET Busadapter
- Configuration in Run (CiR)
- Medienredundanz (MRP)
- PROFINET Systemredundanz (S2)
- Temperaturbereich -40 bis +70°C
- Conformal Coating
- Montage auf 35mm Hutschiene
- Hohe Flexibilität durch konfigurierbare I/O Kanäle.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Installation und Montage auf Standard-Hutschienen.
- Erhöhte Verfügbarkeitszeiten durch redundante Systeme.
- Temperaturbeständigkeit ermöglicht den Einsatz in extremen Bedingungen.
Simatic Compact Field Unit PA Edition mit 16x I/O Kanälen
Die SIMATIC Compact Field Unit PA Edition bietet eine zuverlässige und flexible Lösung zur Integration von Automatisierungstechnik in rauen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


