SIEMENS - SIMATIC D7-SYS V9.1 + D7-FB-GEN Floating License

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78520CC070YA5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.208 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622976227
Sonepar Artikelnummer
121125879
Hersteller Artikelnummer
6ES78520CC070YA5
Hersteller Typ
6ES7852-0CC07-0YA5
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78520CC070YA5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.208 kg
- Lizenzart: Floating-Lizenz für eine Installation
- Software: E-SW, SW und Doku auf CD
- Lizenzschlüssel: auf USB-Stick
- Klasse: A
- Sprachen: 2-sprachig (de, en)
- Kompatibilität: ablauffähig unter Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- Referenz-Hardware: SIMATIC TDC, SIMATIC FM 458
- Ermöglicht eine effiziente Projektierung von Regelsystemen.
- Vereinfachte Nutzung durch mehrsprachige Unterstützung.
- Flexibilität durch Floating-Lizenz für verschiedene Installationen.
Simatic D7-Sys V9.1 inkl. D7-FB-Gen
Effizientes Projektieren der SIMATIC-Regelsysteme mit den Engineeringtools CFC und SFC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


