Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC D7-SYS V9.1 + D7-FB-GEN Upgrade

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC D7-SYS V9.1 + D7-FB-GEN Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78520CC070YE5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.248 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622976234

Sonepar Artikelnummer

121125881

Hersteller Artikelnummer

6ES78520CC070YE5

Hersteller Typ

6ES7852-0CC07-0YE5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78520CC070YE5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.248 kg

    Simatic D7-Sys V9.1 inkl. D7-FB-GEN

    Das SIMATIC D7-SYS V9.1 ermöglicht ein effizientes Projektieren von SIMATIC-Regelsystemen mit umfangreichen Engineeringtools.

    Technische Details:

    • Upgrade ab V8.1
    • Floating-License für eine Installation
    • E-SW, SW und Dokumentation auf CD
    • License Key auf USB-Stick
    • Klasse A
    • 2-sprachig (de, en)
    • Ablauffähig unter Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019
    • Referenz-HW: SIMATIC TDC, SIMATIC FM 458

    Kunden Vorteile:

    • Optimierung des Projektierungsprozesses für Regelsysteme
    • Kosteneffiziente Lizenzierung mit der Floating-License
    • Umfassende Unterstützung durch mehrsprachige Dokumentation
    • Flexibilität durch Anforderungen in verschiedenen Windows-Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie