SIEMENS - SIMATIC DP E-Kodierstecker Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71946KB010AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411574
Sonepar Artikelnummer
121125678
Hersteller Artikelnummer
6ES71946KB010AA0
Hersteller Typ
6ES7194-6KB01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71946KB010AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.036 kg
- IP-Schutzart: IP 65/67
- Anzahl der Pole: 5-polig
- Typ: M12
- Verpackungsinhalt: 1 Stück pro Verpackungseinheit
- Ermöglicht eine automatische und zentrale Vergabe der F-Adresse vom Engineering aus.
- Einfache Handhabung: Bei Modulwechsel muss lediglich der Stecker auf das neue Modul gesteckt werden.
- Hochgradige Zuverlässigkeit für fehlersichere Anwendungen.
Simatic DP, Ersatzteil, E-Kodierstecker (Metall)
Der E-Kodierstecker dient der Speicherung der fehlersicheren Adresse für die dezentrale Peripherie ET 200.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


