SIEMENS - SIMATIC DP ERTEC 200 für PROFINET IO VPE 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK11820BB010AA1
Art des elektrischen Zubehörs - ASIC
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85423990
Gewicht - 0.501 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515077398
Sonepar Artikelnummer
121125272
Hersteller Artikelnummer
6GK11820BB010AA1
Hersteller Typ
6GK1182-0BB01-0AA1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK11820BB010AA1
Art des elektrischen Zubehörs:
ASIC
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85423990
Gewicht:
0.501 kg
Profinet IO ASIC, ERTEC 200
PROFINET IO ASIC der ERTEC Familie ermöglicht die einfache Anbindung von Geräten und Systemen an PROFINET.
Technische Details:
- Modell: ERTEC 200
- Maximale Datenrate: 10/100 MBit/s
- Technologie: Industrial Ethernet
- Prozessor: ARM 946
- Anzahl Ports: 2-Port Switch
- PHY: Integriert
- Verpackung: einzel-Tray 70 Stück
Kundenvorteile:
- Hohe Leistung dank 32-bit-Mikroprozessor.
- Integration eines IRT-Switch für den industriellen Einsatz.
- Einfache Anbindung an PROFINET ohne großen Aufwand.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


