SIEMENS - SIMATIC DP ERTEC 400 für PROFINET IO VPE 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK11840BB010AA1
Art des elektrischen Zubehörs - ASIC
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85423990
Gewicht - 0.484 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515077411
Sonepar Artikelnummer
121125288
Hersteller Artikelnummer
6GK11840BB010AA1
Hersteller Typ
6GK1184-0BB01-0AA1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK11840BB010AA1
Art des elektrischen Zubehörs:
ASIC
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85423990
Gewicht:
0.484 kg
- Technologie: ERTEC 400
- Geschwindigkeit: 10/100 MBit/s Industrial Ethernet
- Prozessor: ARM 946
- Ports: 4-Port Switch
- Interface: PCI-Interface
- Verpackung: Einzel-Tray 70 Stück
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende PROFINET-Systeme.
- Optimierte Kommunikation durch integrierten IRT-Switch.
Profinet IO ASIC, Ertec 400
Mit den ASICs der ERTEC Familie lassen sich Geräte und Systeme ohne großen Aufwand an PROFINET anschließen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


