SIEMENS - SIMATIC DP Kompensationsstecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71944AB000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515078623
Sonepar Artikelnummer
120943595
Hersteller Artikelnummer
6ES71944AB000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-4AB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71944AB000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg
- Typ: Kompensationsstecker M12
- Integrierter Sensor: PT1000
- Verwendung: Vergleichsstellenkompensation
- Kompatibilität: Zubehör für SIMATIC ET 200
- Verbesserte Genauigkeit bei Temperaturmessungen durch effiziente Vergleichsstellenkompensation.
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit der M12-Anschlussart.
- Erhöhung der Prozesssicherheit durch den Einsatz hochwertiger Komponenten.
SIMATIC DP, Kompensationsstecker M12 mit integriertem PT1000
Der Kompensationsstecker dient zur Vergleichsstellenkompensation beim Anschluss von Thermoelementen und ist Zubehör für SIMATIC ET 200.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


