SIEMENS - SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Fast Connect, mit PG-Buchse, 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79720BB520XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 59 mm
Tiefe - 35.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515077305
Sonepar Artikelnummer
120944074
Hersteller Artikelnummer
6ES79720BB520XA0
Hersteller Typ
6ES7972-0BB52-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79720BB520XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg
- Segment: SIMATIC DP
- Übertragungsrate: bis zu 12 MBit/s
- Kabelabgang: 90°
- Technologie: Schneidklemmtechnik Fast-Connect
- Abmessungen: 15,8 x 59 x 35,6 mm (BxHxT)
- Typ: Zubehör für SIMATIC DP
- Einfache und schnelle Installation durch Fast-Connect Technologie.
- Robuste Konstruktion gewährleistet lange Einsatzdauer.
- Kompatibilität mit PROFIBUS-Netzwerken sorgt für flexible Anwendungen.
- Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Integration.
Simatic DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang
Der SIMATIC DP Anschlussstecker ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung für PROFIBUS-Netzwerke mit einer Übertragungsrate von bis zu 12 MBit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


