SIEMENS - SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Fast Connect, ohne PG-Buchse, 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79720BA700XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 36.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080732
Sonepar Artikelnummer
120943643
Hersteller Artikelnummer
6ES79720BA700XA0
Hersteller Typ
6ES7972-0BA70-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79720BA700XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
36.4 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg
- Abmessungen: 15,8 x 72,2 x 36,4 mm (BxHxT)
- Schneidklemmtechnik: Fast-Connect
- Ohne PG-Buchse
- Zubehör für SIMATIC DP
- Einfache und schnelle Installation durch Fast-Connect-Technologie.
- Hohe Datenübertragungsrate von bis zu 12 MBit/s für effiziente Kommunikation.
- Kompakte Bauweise sorgt für flexible Integration in bestehende Systeme.
Simatic DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang
Der Anschlussstecker ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung für PROFIBUS-Datenübertragungen bis zu 12 MBit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


