SIEMENS - SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, mit PG-Buchse, 35°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79720BB420XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025515078296
Sonepar Artikelnummer
120240831
Hersteller Artikelnummer
6ES79720BB420XA0
Hersteller Typ
6ES7972-0BB42-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79720BB420XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg
- Abmessungen: 15,8 x 54 x 39,5 mm (BxHxT)
- Abschlusswiderstand mit Trennfunktion
- Mit PG-Buchse
- Zubehör für SIMATIC DP
- Sichere und stabile Verbindungen für PROFIBUS-Netzwerke
- Einfacher Anschluss und Installation dank durchdachtem Design
- Hohe Flexibilität durch schräge Kabelabgangsoption
Simatic DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s
Der Anschlussstecker ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für PROFIBUS mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 12 MBit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


