SIEMENS - SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, mit PG-Buchse, 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79720BB120XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 35.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515067085
Sonepar Artikelnummer
120801559
Hersteller Artikelnummer
6ES79720BB120XA0
Hersteller Typ
6ES7972-0BB12-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79720BB120XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg
- Datenübertragungsgeschwindigkeit: bis zu 12 MBit/s
- Kabelabgang: 90°
- Maße: 15,8 x 64 x 35,6 mm (B x H x T)
- Abschlusswiderstand mit Trennfunktion
- Mit PG-Buchse
- Stabile und zuverlässige Verbindung für industrielle Anwendungen
- Einfache Installation durch kompakte Bauform
- Flexibilität durch 90° Kabelabgang
- Optimierte Netzwerkleistung dank hochwertigem Abschlusswiderstand
Simatic DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, 15,8x 64x 35,6mm (BxHxT), Abschlusswiderstand mit Trennfunktion, mit PG-Buchse Zubehör für SIMATIC DP
Der Anschlussstecker ermöglicht eine effiziente Verbindung für PROFIBUS-Netzwerke mit einer Datenrate von bis zu 12 MBit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


