SIEMENS - SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, ohne PG-Buchse, 35°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79720BA420XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515078500
Sonepar Artikelnummer
120943928
Hersteller Artikelnummer
6ES79720BA420XA0
Hersteller Typ
6ES7972-0BA42-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79720BA420XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.041 kg
- Kabelabgang: schräg
- Abmessungen: 15,8 x 54 x 39,5 mm (BxHxT)
- Abschlusswiderstand: mit Trennfunktion
- PG-Buchse: ohne
- Kompatibilität: Zubehör für SIMATIC DP
- Einfachere Installation durch schrägen Kabelabgang.
- Optimale Signalqualität durch Einsatz des Abschlusswiderstands mit Trennfunktion.
- Kompakte Bauweise ermöglicht Platzersparnis in der Verdrahtung.
Simatic DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s mit schrägem Kabelabgang
Der SIMATIC DP Anschlussstecker ermöglicht eine effiziente Verbindung für PROFIBUS-Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten bis zu 12 MBit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


