SIEMENS - SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Schraube, ohne PG-Buchse, 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79720BA120XA0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 15.8 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 35.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515067078
Sonepar Artikelnummer
120944238
Hersteller Artikelnummer
6ES79720BA120XA0
Hersteller Typ
6ES7972-0BA12-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79720BA120XA0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
15.8 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
- 90° Kabelabgang
- Abmessungen: 15,8 x 64 x 35,6 mm (BxHxT)
- Abschlusswiderstand mit Trennfunktion
- Ohne PG-Buchse
- Zubehör für SIMATIC DP
- Einfache Installation durch kompaktes Design
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit verbessert die Systemperformance
- Flexibles Kabelmanagement durch 90° Kabelabgang
- Erhöhung der Netzwerkintegrität durch Abschlusswiderstand mit Trennfunktion
Simatic DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s
Der SIMATIC DP Anschlussstecker ermöglicht eine zuverlässige Verbindung im PROFIBUS-Netzwerk mit einer Übertragungsrate von bis zu 12 MBit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


