SIEMENS - SIMATIC DP Y-Kabel M12, 5-polig für fehlersichere Dezentrale Peripherie ET 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71946KB000XA0
Länge - 0.2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409328
Sonepar Artikelnummer
120943704
Hersteller Artikelnummer
6ES71946KB000XA0
Hersteller Typ
6ES7194-6KB00-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71946KB000XA0
Länge:
0.2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
5
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.051 kg
- IP 65/67 Schutzart
- Anschluss für einkanalige Sensoren (1 von 1-Auswertung)
- 5-polig M12 Stecker
- Kabellänge: 200 mm
- 1 Stück pro Verpackungseinheit
- Zuverlässige Verbindung für sichere Anwendung in industriellen Umgebungen
- Einfache Integration in die SIMATIC ET 200 Plattform
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung
SIMATIC DP, Y-Kabel
Das SIMATIC DP, Y-Kabel dient zur Verbindung von einkanaligen Sensoren mit fehlersicherer dezentraler Peripherie ET 200.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


