SIEMENS - SIMATIC DP Y-Kabel M12 für Dezentrale Peripherie ET 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71946KA000XA0
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 0.19 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515077862
Sonepar Artikelnummer
120944262
Hersteller Artikelnummer
6ES71946KA000XA0
Hersteller Typ
6ES7194-6KA00-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71946KA000XA0
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
0.19 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
5
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.051 kg
- Für Dezentrale Peripherie ET 200
- 5-polig M12 Anschluss
- Kabellänge: 200mm
- Kompatibel mit SIMATIC ET 200
- Verbesserte Flexibilität bei der Anbindung von I/O-Geräten
- Einfacher Installation durch Standardisierte Anschlüsse
- Erhöhte Effizienz durch kompakte Kabelstruktur
Simatic DP, Y-Kabel f. Dezentrale Peripherie ET 200
Das Y-Kabel ermöglicht den Doppelanschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET 200 Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


