SIEMENS - SIMATIC Energy Manager Basic/PRO 3 Web Clients

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF270AX0
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515736004
Sonepar Artikelnummer
121380697
Hersteller Artikelnummer
6AV63722DF270AX0
Hersteller Typ
6AV6372-2DF27-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63722DF270AX0
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.201 kg
- Runtime-Software
- Single License
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Inhalt: 1x USB
- Skalierbar, transparent und zukunftssicher
- Energieströme und Verbrauchswerte innerhalb der Prozesse detailliert darstellen
- Verbrauchern oder Kostenstellen zuordnen und Veränderungen nachvollziehen
- Umsetzung von Effizienzmaßnahmen bewerten
- Energiebeschaffung optimieren
- Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte vergleichen
SIMATIC EnergyManager Basic/PRO 3 Web Clients
SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


