SIEMENS - SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF000CL0
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622664629
Sonepar Artikelnummer
121380674
Hersteller Artikelnummer
6AV63722DF000CL0
Hersteller Typ
6AV6372-2DF00-0CL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63722DF000CL0
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49011000
Gewicht:
0.011 kg
- Für bis zu 50 Tags
- 1 Consumer Software Update Service
- Automatische Vertragsverlängerung um 1 Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Aktuelle Version der Software SIMATIC Energy Manager erforderlich
- Detailierte Darstellung von Energieströmen und Verbrauchswerten
- Zuordnung von Verbrauchern oder Kostenstellen für optimierte Analysen
- Bewertung der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
- Optimierung der Energiebeschaffung
- Vergleich von Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg
- Skalierbar, transparent und zukunftssicher
Simatic EnergyManager Basic/PRO für bis zu 50 Tags
Der SIMATIC EnergyManager ist ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem für die Industrie, das es ermöglicht, Energieströme und Verbrauchswerte detailliert darzustellen und zu analysieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


